Kegellager Timken 780-90149, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 104.775 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:780-90149
Rubix:03324836
EAN:0053893377636


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 104,775 mm |
Productdetails : TIMKEN 780-90149 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 780-90149 kegellager-assy is een dubbelrijg, non-adjustable taps toelopend lager voor zware toepassingen. Boring 101,6 mm, buitendiameter 180 mm en breedte 104,775 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104,902x180,086x180,086 mm |
| Logistiek gewicht | 10467 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 104,775 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,67 kg |
| Serie | 775 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 104,775 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.000,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.420,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen