Kegellager Timken 93787/93125, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 200.025 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:93787/93125
Rubix:03325421
EAN:0053893057316
TIMKEN 93787/93125 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter200,025 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 93787/93125 KEGELLAGER EENRIJIG


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager 93787/93125 in TS (taps enkelrijige) uitvoering. Hoge belastbaarheid en geoptimaliseerde interne geometrie voor lage wrijving en langere levensduur van het smeersysteem.

Sterke punten

Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18361 g
Afmeting verpakking (D x B x H)69,85x311,15x311,15 mm
Binnendiameter200,025 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht18,3 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Totale breedte lager63,5 mm
NormISO LEVENSDUUR BEREKENINGSMETHODE (L10)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr731000 N
€ 3.442,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4.165,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.