Kegellager Timken 99550-90210, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 133.35 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99550-90210
Rubix:03325766
EAN:0053893461373


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
Productdetails : TIMKEN 99550-90210 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 99550-90210 kegellager assy in 2TS-DM uitvoering. Bevat twee single-row kegellagers met gepaste buitenring-spacer met smeeropeningen voor vaste posities op roterende assen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133,35x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 30317 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 133,35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 62,63 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 133,35 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.469,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5.407,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen