Kegellager Timken H212749/H212710, Buitendiameter: 123.975 mm | Binnendiameter: 65.987 mm | Breedte: 41.501 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H212749/H212710
Rubix:03385711
EAN:0053893046983
TIMKEN H 212749/H 212710 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65,987 mm
Buitendiameter123,975 mm
Breedte41,501 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 212749/H 212710 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,402x123,952x123,952 mm
Logistiek gewicht2110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter65,987 mm
Buitendiameter123,975 mm
Breedte41,501 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,1 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager41,501 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r319000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr249000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 272,01 excl. BTW
/ stuk
€ 329,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen