Kegellager Timken HH224340-90074, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 142.872 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH224340-90074
Rubix:03326504
EAN:0053893518695
TIMKEN HH 224340-90074 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte142,872 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 224340-90074 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Dubbelrij kegelrollager-assemblage Timken HH224340-90074 (TDO) met boring 107,95 mm, buitendiameter 212,725 mm en breedte 142,872 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x212,852x212,852 mm
Logistiek gewicht22055 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x203,2x203,2 mm
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte142,872 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht21,354 kg
Totale breedte lager142,872 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r906000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr307000 N
€ 6.822,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8.255,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen