Kegellager Timken HM516449C-902A6, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM516449C-902A6
Rubix:03326922
EAN:0053893630540
TIMKEN HM 516449 C-902A6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 516449 C-902A6 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assy HM516449C-902A6 (2TS-IM) voor zware wielnaaftoepassingen. Afmetingen 82,55 × 133,35 × 85,725 mm en gewicht 4,48 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,852x133,35x133,35 mm
Logistiek gewicht4645 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,48 kg
Seriehm516400
Materiaalroestvrij staal (inzet) en staal (afstandhouders)
Kokerstaal
Totale breedte lager85,725 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r353000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr450000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 858,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.038,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen