Kegellager Timken HM926710CD, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 115.885 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926710CD
Rubix:03327126
EAN:0053893711386


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926710 CD CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken HM926710CD (TDO) cup is een kegelrollager dubbelbeker voor zware toepassingen. Voorzien van afmetingen en belastingratings tot 673000 N (statisch) en 1020000 N (dynamisch).
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84,138x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 6178 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x88,9x234,95 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 19,694 kg |
| Serie | tdo (tapered double outer) imperial |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 673000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1020000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.354,29 excl. BTW
/ stuk
€ 4.058,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen