Kegellager Timken 14137A/14276B, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 19.845 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14137A/14276B
Rubix:03320272
EAN:0013992329998
TIMKEN 14137 A/14276 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14137 A/14276 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Eenrijig kegellager Timken (TS) voor zware belastingen. Conische rollen ondersteunen betrouwbare radiale draagkracht met een compacte bouwvorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriets (tapered single)
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Totale breedte lager19,845 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 141,45 excl. BTW
/ stuk
€ 171,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.