Kegellager Timken 25572/25520, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25572/25520
Rubix:03321269
EAN:0053893780252
TIMKEN 25572/25520 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25572/25520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 25572/25520 (TS) met 38,1 mm boring, 82,931 mm buitendiameter en 23,813 mm breedte. C0=111000 N en C1=90500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr90500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 88,80 excl. BTW
/ stuk
€ 107,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.