Kegellager Timken 48190/48120, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:48190/48120
Rubix:03382301
EAN:0053893723617
TIMKEN 48190/48120 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 48190/48120 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 48190/48120 kegellager eenrijig TS met boring 107,95 mm en buitendiameter 161,925 mm. Statisch C0r 308000 N en dynamisch C90 49800 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,3 kg
Serie48100
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
NormABMA 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r308000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 446,10 excl. BTW
/ stuk
€ 539,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.