Kegellager Timken 5361/5320, Buitendiameter: 101.201 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 43.663 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5361/5320
Rubix:03323588
TIMKEN 5361/5320 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter101,201 mm
Breedte43,663 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5361/5320 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 5361/5320 is een eenrijig kegellager (TS) voor zware belastingen. Sterke draagcapaciteit met geoptimaliseerde interne geometrie die koppel en bedrijfstemperatuur helpt verlagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter101,201 mm
Breedte43,663 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,69 kg
Serie5300
Materiaalgesmolten staal (melt steel)
Kokerstaal
Totale breedte lager43,663 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r267000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 618,57 excl. BTW
/ stuk
€ 748,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen