Kegellager Timken 681A/672, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:681A/672
Rubix:03383945
EAN:0053893783284


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 681 A/672 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 681A/672 is een enkelrijig TS kegellager (cone + cup). Het ontwerp is power dense en helpt zo zwaardere belastingen en langere lagerlevens mogelijk te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Serie | 675 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 386000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,52 excl. BTW
/ stuk
€ 474,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen