Kegellager Timken 749/742D, Buitendiameter: 155.575 mm | Binnendiameter: 85.027 mm | Breedte: 46.673 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:749/742D
Rubix:03324743
EAN:0053893790503
TIMKEN 749/742 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85,027 mm
Buitendiameter155,575 mm
Breedte46,673 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 749/742 D KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager cone 749 en cup 742D, serie 745. Breedte 46,673 mm en totale lagerbreedte 101,600 mm met stalen (gestempelde) kooi voor robuuste toepassing bij uiteenlopende belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,027 mm
Buitendiameter155,575 mm
Breedte46,673 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,89 kg
Serie745
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.090,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.319,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen