Kegellager Timken 757/752, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:757/752
Rubix:03324765
EAN:0053893780986
TIMKEN 757/752 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 757/752 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 757/752 kegellager (TS enkelrijig) met boringsmaat 82,55 mm en OD 161,925 mm. Statische radiale belasting 441000 N; dynamische radiale belasting 327000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,4 kg
Seriets (tapered single) imperial
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r441000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr327000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 498,74 excl. BTW
/ stuk
€ 603,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.