Kegellager Timken 78551/78250AC, Buitendiameter: 140.03 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 23.52 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:78551/78250AC
Rubix:03324882
EAN:0013992340313


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140,03 mm |
| Breedte | 23,52 mm |
Productdetails : TIMKEN 78551/78250 AC KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 78551/78250AC bestaat uit cone (inner ring) en cup (outer ring). Dit lager wordt typisch gemonteerd in tegendraadse paren op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 140,03 mm |
| Breedte | 23,52 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,502 kg |
| Serie | 78000c |
| Totale breedte lager | 56,756 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 234000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 237000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,20 excl. BTW
/ stuk
€ 711,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen