Kegellager Timken 842/832B, Buitendiameter: 168.28 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 53.98 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:842/832B
Rubix:03382317
EAN:0013992319241
TIMKEN 842/832 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter168,28 mm
Breedte53,98 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 842/832 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken enkellaags kegellager 842/832 B (TS) met stempelstalen kooi. Afmetingen 82,55×168,28×53,98 mm en C0=522.000 N; C1=485.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter168,28 mm
Breedte53,98 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,4 kg
Serieseries 835
Kokerstaal
Totale breedte lager53,98 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r522000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr485000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.421,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.720,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.