Kegellager Timken A 2047/A2126B-30000, Buitendiameter: 31.991 mm | Binnendiameter: 11.986 mm | Breedte: 4.458 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:A 2047/A2126B-30000
Rubix:03325810
EAN:0053893792651


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11,986 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,991 mm |
| Breedte | 4,458 mm |
Productdetails : TIMKEN A 2047/A 2126 B-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Timken tapered roller bearings
Timken precisiekegellager A 2047/A2126B-30000 is een eenrijig taps rollager voor nauwkeurige lagering. Afmetingen: 11,986×31,991×4,458 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11,986 mm |
| Buitendiameter | 31,991 mm |
| Breedte | 4,458 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,0851 kg |
| Serie | a2000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 4,458 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9230 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 814,59 excl. BTW
/ stuk
€ 985,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen