Kegellager Timken HM 807046/JHM807012, Buitendiameter: 105 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 807046/JHM807012
Rubix:03327011
EAN:0053893662961
TIMKEN HM 807046/JHM 807012 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 807046/JHM 807012 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig met cone HM807046 en cup JHM807012 (TYPE TS). Gaat om een tapered roller bearing met d=50,8 mm en D=105 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,2 kg
Seriehm807000
Totale breedte lager36,873 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r223000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 190,09 excl. BTW
/ stuk
€ 230,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen