Kegellager Timken LM29700LA-90029, Buitendiameter: 65.024 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.288 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM29700LA-90029
Rubix:03328272
EAN:0053893242095
TIMKEN LM 29700L A-90029 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,024 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29700L A-90029 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken LM29700LA-90029 kegellager assy (twee single-row) met duo-seal. Voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge betrouwbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,024 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,141 kg
Serielm29700la
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager39,624 mm
NormAFBMA KLASSE 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120992 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr84516 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 172,27 excl. BTW
/ stuk
€ 208,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen