Kegellager Timken LM29700LA-902A6, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 39.624 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM29700LA-902A6
Rubix:03383234
EAN:0053893127514
TIMKEN LM 29700L A-902A6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte39,624 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29700L A-902A6 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken LM29700LA-902A6 kegellager-assy (2S) met snap-ring afstandsring. 38,1 mm boring, 65,088 mm buitenØ en 39,624 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte39,624 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,48 kg
Serielm29700la
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr84600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 168,63 excl. BTW
/ stuk
€ 204,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen