Kegellager Timken LM446349-90013, Buitendiameter: 311.15 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM446349-90013
Rubix:03328323
EAN:0053893619552
TIMKEN LM 446349-90013 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter311,15 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 446349-90013 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Dubbelrijig kegellager assy van Timken (LM 446349-90013) met boring 234,95 mm en buiten diameter 311,15 mm. Breedte 101,6 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter311,15 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht18,63 kg
Serielm446300
Materiaalgestempelde stalen kooi (stamped steel cage)
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr199360 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12.678,78 excl. BTW
/ stuk
€ 15.341,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen