Kegellager Timken LM 72849/LM72810, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 22.606 mm | Breedte: 15.499 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM 72849/LM72810
Rubix:03328575
EAN:0053893658728
TIMKEN LM 72849/LM 72810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter22,606 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15,499 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 72849/LM 72810 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Eenrijig kegellager van Timken in TS-uitvoering voor veeleisende toepassingen. Hoge radiale belastbaarheid en solide kooi (pressed steel cage).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter22,606 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15,499 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Serielm72800
Kokerstaal
Referentietoerental10000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Totale breedte lager15,499 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 144,68 excl. BTW
/ stuk
€ 175,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.