Kegellager Timken NA12581SW-90014, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 20.57 mm | Breedte: 48.51 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA12581SW-90014
Rubix:03328968
EAN:0053893175850
TIMKEN NA 12581 SW-90014 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter20,57 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte48,51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 12581 SW-90014 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken NA12581SW-90014 kegellager assy (TRB) met precisie-serie 12500, stalen kooi en open uitvoering. Dubbele rij voor zware radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20,57 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte48,51 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,254 kg
Serie12500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager48,51 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86473 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76065 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.825,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.208,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen