Kegellager Timken NA15117SW-90156, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 30.005 mm | Breedte: 50.8 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA15117SW-90156
Rubix:03328982
EAN:0053893186795
TIMKEN NA 15117 SW-90156 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter30,005 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 15117 SW-90156 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken TNA kegelrollenlager-assy NA 15117 SW-90156 (dubbelrij, niet-verstelbaar). Boringsmaat 30.005 mm, OD 63.500 mm en dynamische radiale rating 88000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,005 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte50,8 mm
Type lagerspelingcn
Serietna
Totale breedte lager36,513 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.364,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.650,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.