Kegellager Timken NA 938/932CD, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 938/932CD
Rubix:03384547
EAN:0053893271590


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 938/932 CD KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Eenrijig kegellager (TDO) van Timken voor toepassingen met omkerende momenten. d=114,3 mm, D=212,7 mm; C90=148.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 20,113 kg |
| Serie | 935 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,872 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 148000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.005,35 excl. BTW
/ stuk
€ 7.266,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen