Kegellager Timken M244249-20000, Buitendiameter: 263.525 mm | Binnendiameter: 220.662 mm | Breedte: 61.912 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:M244249-20000
Rubix:03384466
Fabrikant:100183357
EAN:0053893547565


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 220,662 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 263,525 mm |
| Breedte | 61,912 mm |
Productdetails : TIMKEN M 244249 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 311,2x311,2x69,9 mm |
| Gewicht verpakking | 10137,8 g |
| Binnendiameter | 220,662 mm |
| Buitendiameter | 263,525 mm |
| Breedte | 61,912 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.294,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.776,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen