Kegellager Timken M348449, Buitendiameter: 346.08 mm | Binnendiameter: 247.65 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:M348449
Rubix:03384475
Fabrikant:100087563
EAN:0053893602707


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 247,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 346,08 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN M 348449 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Gewicht verpakking | 12028,8 g |
| Binnendiameter | 247,65 mm |
| Buitendiameter | 346,08 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.701,54 excl. BTW
/ stuk
€ 3.268,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen