Kegellager SKF 33122, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 58.43 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33122
Rubix:03470967
Fabrikant:38316
EAN:7316577006400


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 58,43 mm |
Productdetails : SKF 33122 KEGELLAGER EENRIJIG
Rollager Taps radiaal Enkele rij - metrische standaard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,43x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 5508 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 58,43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 331 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 56 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 630 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 455 N |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,69 excl. BTW
/ stuk
€ 455,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen