Kegellager SKF 32928, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 34.22 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32928
Rubix:03470895
Fabrikant:38101
EAN:7316570002300
SKF 32928 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte34,22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32928 KEGELLAGER EENRIJIG


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x190x190 mm
Logistiek gewicht2532 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte34,22 mm
Type lagerspelingcn
Serie329
Referentietoerental2200 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3900000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr252000 N
Land van oorsprongPL
Aangepaste tariefcode84822000
€ 269,94 excl. BTW
/ stuk
€ 326,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen