Kegellager Timken 37425/37625, Buitendiameter: 158.75 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 23.02 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:37425/37625
Rubix:03385618
Fabrikant:100076647
EAN:0053893046907




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN 37425/37625 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 162x162x27 mm |
| Logistiek gewicht | 1370 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 162x162x27 mm |
| Gewicht verpakking | 1370 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 37000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,02 mm |
| Norm | ABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 179000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 137000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,71 excl. BTW
/ stuk
€ 305,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden