Kegellager Timken 3780/3720, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3780/3720
Rubix:03362072
Fabrikant:100147285
EAN:0053893664040
TIMKEN 3780/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3780/3720 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x101x45 mm
Logistiek gewicht860 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101x101x45 mm
Gewicht verpakking860 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serie3700
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
NormANSI/ABMA STANDARD 19.2 (REFERENCED BY TIMKEN FOR INCH TAPERED ROLLER BEARING PART-NUMBERING SYSTEM); ISO 355 (DIMENSIONAL PLAN / PART NUMBERING FOR METRIC TAPERED ROLLER BEARINGS)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r153000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr122000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 80,11 excl. BTW
/ stuk
€ 96,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.