Kegellager Timken 48290/48220, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48290/48220
Rubix:03385651
Fabrikant:100147286
EAN:0053893657639
TIMKEN 48290/48220 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48290/48220 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)197x197x52 mm
Logistiek gewicht3280 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197x197x52 mm
Gewicht verpakking3280 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,3 kg
Serie48200
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager39,688 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r493000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr268000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 499,70 excl. BTW
/ stuk
€ 604,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.