Kegellager Timken 3984/3920, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 30.16 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:3984/3920
Rubix:03385634
Fabrikant:100076637
EAN:0053893652757




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
Productdetails : TIMKEN CONE 3984/CUP 3920
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x116x49 mm |
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116x116x49 mm |
| Gewicht verpakking | 1150 g |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3900 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 139000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes