Kegellager Timken JLM710949C/JLM710910, Buitendiameter: 105 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 24 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:JLM710949C/JLM710910
Rubix:03385772
EAN:0053893665221
TIMKEN JLM 710949 C/JLM 710910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN JLM 710949 C/JLM 710910 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x33x119 mm
Logistiek gewicht760 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x33x119 mm
Gewicht verpakking760 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serielm710900
Kokerstaal
Totale breedte lager24 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r139000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr128000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 125,70 excl. BTW
/ stuk
€ 152,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.