Kegellager SKF 32007 X, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 18 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32007 X
Rubix:03046225
EAN:7316577748959

Productdetails : SKF 32007 X KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 32007 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,14 excl. BTW
/ stuk
€ 28,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen