Kegellager SKF 33112, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 30 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:33112/Q
SKF:33112
Rubix:03046390
EAN:7316577662811
SKF 33112 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 33112 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Totale breedte lager30 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r170000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr144000 N
€ 110,64 excl. BTW
/ stuk
€ 133,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden