SKF TMIP 7-60 TREKKERSET

Kit voor interne lagertrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TMIP 7-60
Rubix:A0088478
EAN:7316577697349
SKF TMIP 7-60 TREKKERSET

Technische samenvatting

Typekit voor interne lagertrekker
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TMIP 7-60 TREKKERSET


Ontworpen voor het demonteren van lagers uit behuizingen waarbij de passing op de buitenring zit en de as wordt verwijderd. De trekkers zijn vervaardigd voor optimale sterkte en duurzaamheid. Een schuifhamer maakt hoge slagkrachten mogelijk en is ergonomisch ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te vergroten. Wordt geleverd met een OD-serie trekkers en twee glooihamers. Geleverd in een stevige draagkoffer is de TMIP 7-60 kit geschikt voor lagerboringen tussen 7 en 60 mm.

Sterke punten

Verkort de demontagetijd
In tegenstelling tot de meeste interne lagertrekkers kunnen de veerbelaste trekkers snel en eenvoudig met één snelle handeling op de binnenring worden gemonteerd
Dankzij een sterke en stevige grip achter de binnenring kan een hoge trekkracht worden uitgeoefend
Geleverd met bijpassende schuifhamermaten
Geleverd in handige gereedschapskoffer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekit voor interne lagertrekker
Lengte530 mm
Serietmip
Modeltmip
€ 1.096,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.326,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen