SIMALUBE 290.2015 BEVESTIGINGSBEUGEL 22 SL15ML
Klem voor simalube 15ml Ø 22mm
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-20150
Rubix:03520002
Fabrikant:290-20150




Productdetails : SIMALUBE 290.2015 BEVESTIGINGSBEUGEL 22 SL15ML
Installatie-accessoire: bevestigingsflens voor simalube/kunststofborstel. D : 22 mm.
Klem voor simalube 15ml, Kunststof, ø 22mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
