Referenties
AMF:70078
Rubix:18401130
Fabrikant:70078
EAN:4020772070076



Technische samenvatting
| Type | amf spanplaat din 6314 - 22 x 160 - 2010.60 - 70078 |
|---|
Productdetails : AMF SPANPLAAT DIN 6314 - 22 X 160 - 2010.60 - 70078
Eenvoudige klemflens, DIN 6314
Kenmerken: van gehard staal, gelakt. Met vlakke, parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemflenzen kunnen gecombineerd worden met verschillende getrapte klemblokken en kunnen zo worden aangepast aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: van gehard staal, gelakt. Met vlakke, parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemflenzen kunnen gecombineerd worden met verschillende getrapte klemblokken en kunnen zo worden aangepast aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanplaat din 6314 - 22 x 160 - 2010.60 - 70078 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,82 excl. BTW
/ stuk
€ 40,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen