KNIPEX KLEMTANG VOOR ROND MATERIAAL 41 04 180

Klemtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:41 04 180
Rubix:10162425
EAN:4003773002741
KNIPEX KLEMTANG VOOR ROND MATERIAAL 41 04 180

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit40 mm
Lengte180 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KLEMTANG VOOR ROND MATERIAAL 41 04 180


Knipex biedt deze betrouwbare en duurzame klemtang aan, ideaal voor onderhouds-, montage- en productietoepassingen. Het geoptimaliseerde mechanische systeem zorgt voor een stevige fixatie van onderdelen met uiteenlopende vormen en maakt tegelijk nauwkeurig afstellen en veilig ontgrendelen mogelijk.

Kenmerken:
Deze Knipex klemtang maakt het mogelijk om verschillende soorten werkstukken veilig vast te klemmen, of ze nu rond, geprofileerd of vlak zijn. De kniehefboomoverbrenging garandeert een hoge klemkracht. De ontgrendelingshendel zorgt voor een snelle en gecontroleerde opening, terwijl de stelschroef een nauwkeurige afstelling toelaat volgens de afmetingen van het werkstuk. Dit gereedschap is met één hand te bedienen, wat een vlotte en efficiënte hantering bevordert.

Specificaties:
• Knipcapaciteit voor halfhard draad: Ø 2,0 mm
• Afwerking: verzinkt
• Kniehefboomoverbrenging voor klemmen
• Stelschroef
• Geïntegreerde ontgrendelingshendel
• Eénhandsbediening
• Spanwijdte 6-kant: 30 mm
• Spanwijdte 4-kant: 20 mm
• Spanwijdte rond: 30 mm
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action. Pliers body: rolled steel, high-strength. Gripping jaws: chrome vanadium electric steel, forged.

Sterke punten

• Stabiele fixatie van ronde, vlakke en geprofileerde werkstukken
• Vermindert handkracht dankzij kniehefboomoverbrenging
• Snelle en nauwkeurige afstelling via stelschroef
• Veilig en efficiënt werken met éénhandsbediening
• Gecontroleerde en veilige ontgrendeling via de ontgrendelingshendel

Toepassingen

Deze klemtang wordt gebruikt in uiteenlopende industriële contexten, met name bij montage-, las-, onderhouds- en mechanische herstellingswerkzaamheden. Ze is geschikt voor gebruik in de werkplaats, op productielijnen of op de werf, voor het tijdelijk fixeren van onderdelen die bewerkt of gelast moeten worden. Deze tang wordt frequent toegepast in sectoren zoals algemene mechanica, metaalconstructie, de auto-industrie en industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x55x11 mm
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit40 mm
Lengte180 mm
Capaciteit40 mm
Gewicht363 g
Typeklemtang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
€ 20,49 excl. BTW
/ stuk
€ 24,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden