Referenties
Facom:504A.180
Rubix:10108377
EAN:3148511811115




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 180 mm |
| Lengte | 350 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG 504A.180
504A- Vise clamps '' arc welding ''-"Swan neck” model
-Jaws in light-weight anti-sting alloy.
-Steel body.
-Maintains with high pressure the profiles, U-shaped irons, angles.
-Adjustment of the opening by screw.
- Finish: chrome-plated.
-Jaws in light-weight anti-sting alloy.
-Steel body.
-Maintains with high pressure the profiles, U-shaped irons, angles.
-Adjustment of the opening by screw.
- Finish: chrome-plated.
A max. [mm]: 80B [mm]: 65C [mm]: 100E [mm]: 12H [mm]: 147L [mm]: 280[g]: 655
Sterke punten
• Bekken van niet-hechtend licht metaal.• Stalen huis.• Voor het stevig vastklemmen van profielijzers, U-balken en hoekprofielen.• Opening regelbaar met stelschroef.• Uitvoering: verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1017 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 365x255x30 mm |
| Gewicht verpakking | 1017 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 180 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Capaciteit | 125 mm |
| Gewicht | 927 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,36 excl. BTW
/ stuk
€ 77,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen