BAHCO GRIPTANG GEBOGEN BEK 235MM 2953-250
Zelfsluitende tang met gebogen bekken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2953-250
Rubix:A0773190
EAN:7314150124060


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 6 mm |
| Lengte | 235 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO GRIPTANG GEBOGEN BEK 235MM 2953-250
Universele klemtang. Smal ontwerp met grote gebogen bekken voor goede grip op alle ronde werkstukken. Toepassing: voor werkplaatsen, garages en algemeen onderhoud. Materiaal: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
Universal grip, no cutter|Curved jaws, general purpose|Good grip on round parts|Thin jaws for good accessibility|Multipurpose tool for workshops, garages, plumbing, heating|Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock|Shape: slim design with large opening curved shaped jaws to allow firm hold on all round shapes|Multipurpose grip for workshops, garages and general maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 6 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Capaciteit | 6 mm |
| Gewicht | 660 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen