Referenties
Facom:518A.2
Rubix:A0068589
EAN:3662424039591

Productdetails : FACOM GRIPTANG VOOR CARROSSERIE 2 518A.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 561 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x45x40 mm |
| Gewicht verpakking | 562 g |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Capaciteit | 45 mm |
| Gewicht | 560 g |
| Type | griptang voor carrosserie (uitsparing/clearance pliers) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,45 excl. BTW
/ stuk
€ 50,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
