BAHCO C-KLEMTANG PARALLEL 450MM 2964-450
Zelfinstellende grijpklem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2964-450
Rubix:10084750
EAN:7314150124190


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 156 mm |
| Lengte | 436 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO C-KLEMTANG PARALLEL 450MM 2964-450
Parallelklem met C-vormige bekken met drukplaten op kogelgewrichten. De drukplaat past zichzelf aan, parallel aan het werkstuk. Toepassing: Voor het klemvast klemmen van metaal, hout en kunststof. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Parallel C clamp grip
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 156 mm |
| Lengte | 436 mm |
| Capaciteit | 156 mm |
| Gewicht | 970 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,72 excl. BTW
/ stuk
€ 62,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen