Referenties
Bahco:2958-200
Rubix:A0420060
EAN:7314150124114


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 58 mm |
| Lengte | 190 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO GRIPTANG RECHTE BEKKEN 200MM 2958-200
Klem-, griptang met rechte, evenwijdige bekken voor algemeen gebruik. Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Gripping capacity of 30 mm to 63 mm
Chrome finish for good rust protection
Flat holding grip
Straight, broad surface jaws
Better grip on flat parts, maximum contact
Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock
Parallel jaws for general purpose
Thin, neat jaws for good accessibility
Chrome finish for good rust protection
Flat holding grip
Straight, broad surface jaws
Better grip on flat parts, maximum contact
Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock
Parallel jaws for general purpose
Thin, neat jaws for good accessibility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 58 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Capaciteit | 58 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,39 excl. BTW
/ stuk
€ 22,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen