ROEBUCK GRIPTANG MET LANGE BEKKEN - 865204

G-MAX griptang met lange bekken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865204
Rubix:11263374
EAN:3660338195839
ROEBUCK GRIPTANG MET LANGE BEKKEN - 865204

Technische samenvatting

Klemcapaciteit290 mm
Lengte270 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GRIPTANG MET LANGE BEKKEN - 865204


Tandstangen 6 posities voor het vastzetten van alle vormen.
Grote opening.
Altijd vastzetten met parallelle kaken.
Kaakbreedte: 16mm
Kaken in gietstaal, gegroefd, gehard, met tanden op 58/60 HRC.
Nauwkeurige en krachtige aanscherping (van 300 tot 600 daN).
Behuizingsbescherming door verchroming
Kaakbescherming door kataforese.
Technisch hoge-beschermingscoating tegen corrosie.
Ergonomie: gemakkelijk vastzetten en losmaken met één hand.
Aanscherpingskracht-aanpassing met de knop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemcapaciteit290 mm
Lengte270 mm
Gewicht840 g
€ 58,19 excl. BTW
/ stuk
€ 70,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen