Referenties
Gedore:137 P
Rubix:10012437
Fabrikant:6407000
EAN:4010886640708

Productdetails : GEDORE PARALLEL-GRIPTANG - 137 P
• Warm gesmede, geharde, parallelle bekken
• Openingsmaat: 50 mm
• met instelschroef
• hefboom ontspanner staat onder druk van een veer
• tangelement van plaatstaal met hoge trekvastheid
• vernikkeld
Parallel-griptang Warm gesmede, geharde, parallelle bekken Openingsmaat: 50 mm met instelschroef hefboom ontspanner staat onder druk van een veer tangelement van plaatstaal met hoge trekvastheid vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 50 mm |
| Gewicht | 770 g |
| Type | parallel-griptang met platte bekken |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,21 excl. BTW
/ stuk
€ 72,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
