Referenties
Bahco:2963-280
Rubix:10089009
EAN:7314150102280


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 165 mm |
| Lengte | 280 mm |
Productdetails : BAHCO C-KLEMTANG 280MM 2963-280
Klemtang met C-vormige bekken. Toepassing: Bekken speciaal gevormd voor het tegen elkaar klemmen bij lassen, solderen, lijmen, merken enz. Geschikt voor werkzaamheden aan carrosserie n, assemblagewerk, in garages, laswerkplaatsen, bij meubelmakers, timmerlieden, enz. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
Holds larger parts|Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock|Shape: C-shaped locking clamp|Holds 2 work pieces together for welding, soldering, gluing, marking off etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 165 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 700 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,35 excl. BTW
/ stuk
€ 43,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen