ROEBUCK GRIPTANG 4 STANDEN LANG 845299
Griptang met groot bereik lange bek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971995
Roebuck:845299
Rubix:11262556
EAN:3660338075728

Documenten
Productdetails : ROEBUCK GRIPTANG 4 STANDEN LANG 845299
Bereik: opening: 80 mmDiameter: opening: 85 mmDiepte: 73 mmZwarte cataforese
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 80 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 80 mm |
| Gewicht | 760 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,17 excl. BTW
/ stuk
€ 51,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden