MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 9, 230MM TORQUE LOCK VERDIEPT SCH.
TORQUE LOCK™ griptangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932472258
Rubix:A0879066
EAN:4058546339043


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | puntig |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 114 mm |
| Lengte | 230 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 9, 230MM TORQUE LOCK VERDIEPT SCH.
TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere- en veilige grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontgrendelingshendel: Traditionele ontgrendelingshendel voor gemak op de werkplek.
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontgrendelingshendel: Traditionele ontgrendelingshendel voor gemak op de werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | puntig |
| Klemcapaciteit | 114 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Capaciteit | 114 mm |
| Type | torque lock™ griptang c-bek, deep reach (bewegende/swivel bekken), 230 mm, 4932472258 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 40,90
€ 39,50 excl. BTW
/ stuk
€ 47,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen